Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64265 HLX G4 9X31 6V 30W 100h 765lm

kopierenkopieren
OSRAM - 64265 HLX G4 9X31 6V 30W 100h 765lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P006HLX64265/02

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 5000 mA

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321107053

Sonepar Artikelnummer

120942262

Hersteller Artikelnummer

P006HLX64265/02

Hersteller Typ

BAIP006HLX64265/02

Hersteller Artikel Nr.:

P006HLX64265/02

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

5000 mA

Sockel:

G4

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.003 kg

OSR HLX64265 G4 6V 30W Klar 765lm LCL14 9x40mm Studio-, Projektions- und Fotolampe