Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64275 G4 9X35 6V 35W Axial

kopierenkopieren
OSRAM - 64275 G4 9X35 6V 35W Axial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P00664275/02

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Sockel - G4

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300258690

Sonepar Artikelnummer

120942249

Hersteller Artikelnummer

P00664275/02

Hersteller Typ

BAIP00664275/02

Hersteller Artikel Nr.:

P00664275/02

Lampenleistung:

35 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

G4

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

OSR 64275 M137 G4 6V 35W Klar 780lm Axial LCL26 9x35mm Projektions Beleuchtung Studio-, Projektions- und Fotolampe