Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 6429 SV8.5-8 11X44 24V 10W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 6429 SV8.5-8 11X44 24V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142310

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 10 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321090836

Sonepar Artikelnummer

120934371

Hersteller Artikelnummer

142310

Hersteller Typ

BAI142310

Hersteller Artikel Nr.:

142310

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

10 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

105 lm

Sockel:

SV8,5-8

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

10 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

44 mm

Durchmesser:

11 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.006 kg

OSR 6429 SV8.5-8 11X44mm 24V 10W 300U Klar Nummernschild Innenleseleuchte Fahrzeuglampe