Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64292 XIR G6.35 14X44 22.8V 150W

kopierenkopieren
OSRAM - 64292 XIR G6.35 14X44 22.8V 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30400219035

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Sockel - G6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321330598

Sonepar Artikelnummer

120936798

Hersteller Artikelnummer

30400219035

Hersteller Typ

BAI30400219035

Hersteller Artikel Nr.:

30400219035

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

22.8 V

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.004 kg

OSR 64292 XIR G6.35 14X44mm 22.8V 150W 3250K 600U Lampe für medizinische Anwendungen