Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64311 G6.35 6.0A 36W J1/59

kopierenkopieren
OSRAM - 64311 G6.35 6.0A 36W J1/59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143986

  • Leistung - 36 W

  • Nennstrom - 6 A

  • Lichtstrom - 600 lm

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321106346

Sonepar Artikelnummer

120935778

Hersteller Artikelnummer

143986

Hersteller Typ

BAI143986

Hersteller Artikel Nr.:

143986

Leistung:

36 W

Nennstrom:

6 A

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

G6,35

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

OSR 64311 G6.35 11X47mm 6.0A 36W J1/59 1500U Flugfeldbefeuerungslampe