Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64318 A Female PK30D 45W-15 J1/77

kopierenkopieren
OSRAM - 64318 A Female PK30D 45W-15 J1/77

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143988

  • Leistung - 45 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 800 lm

  • Sockel - PK30d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321345516

Sonepar Artikelnummer

120935780

Hersteller Artikelnummer

143988

Hersteller Typ

BAI143988

Hersteller Artikel Nr.:

143988

Leistung:

45 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

800 lm

Sockel:

PK30d

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

OSR 64317 A PK30D 13.5X50mm 6.8V 6.6A 45W J1/77 1500U Female connector Flugfeldbefeuerungslampe