Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64320 GZ9.5 11.5x44.5 6.6A 45W EXM

kopierenkopieren
OSRAM - 64320 GZ9.5 11.5x44.5 6.6A 45W EXM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIR-64320/02

  • Leistung - 45 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 875 lm

  • Sockel - GZ9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321100122

Sonepar Artikelnummer

120938921

Hersteller Artikelnummer

AIR-64320/02

Hersteller Typ

BAIAIR-64320/02

Hersteller Artikel Nr.:

AIR-64320/02

Leistung:

45 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

875 lm

Sockel:

GZ9,5

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

OSR Halogen airfield EXM GZ9.5 45W 6.6A 64320 11.5x44.5mm Flugfeldbefeuerungslampe