Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64321 G6.35 12x47 6.6A 45W J1/57

kopierenkopieren
OSRAM - 64321 G6.35 12x47 6.6A 45W J1/57

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIR-J157/02

  • Leistung - 45 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 900 lm

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321106360

Sonepar Artikelnummer

120938935

Hersteller Artikelnummer

AIR-J157/02

Hersteller Typ

BAIAIR-J157/02

Hersteller Artikel Nr.:

AIR-J157/02

Leistung:

45 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

900 lm

Sockel:

G6,35

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

OSR Halogen airfield J1/57 G6.35 240V 45W 6.6A Klar 64321 12x47mm Flugfeldbefeuerungslampe