Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64322 GZ9.5 13.5X44.5 6.6A 30W EXL

kopierenkopieren
OSRAM - 64322 GZ9.5 13.5X44.5 6.6A 30W EXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P006EXL/02

  • Leistung - 30 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Sockel - GZ9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321100146

Sonepar Artikelnummer

120942260

Hersteller Artikelnummer

P006EXL/02

Hersteller Typ

BAIP006EXL/02

Hersteller Artikel Nr.:

P006EXL/02

Leistung:

30 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

400 lm

Sockel:

GZ9,5

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

OSR EXL GZ9.5 30W 6.6A Halogen 13.5x44.5mm Flugfeldbefeuerungslampe