Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64328 HLX-Z Male PK30D 65W-15

kopierenkopieren
OSRAM - 64328 HLX-Z Male PK30D 65W-15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143989

  • Leistung - 65 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 1450 lm

  • Sockel - PK30d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321345615

Sonepar Artikelnummer

120935781

Hersteller Artikelnummer

143989

Hersteller Typ

BAI143989

Hersteller Artikel Nr.:

143989

Leistung:

65 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

1450 lm

Sockel:

PK30d

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

OSR 64328 HLX-Z PK30D 13.5X48mm 9.8V 6.6A 65W 1500U Male connector Flugfeldbefeuerungslampe