Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64331 SP-A MR16 48x50.4 6.6A 30W-10

kopierenkopieren
OSRAM - 64331 SP-A MR16 48x50.4 6.6A 30W-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIR-64331SPA/02

  • Leistung - 30 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Sockel - Kabel

  • Technologie - Halogenlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321102560

Sonepar Artikelnummer

120938922

Hersteller Artikelnummer

AIR-64331SPA/02

Hersteller Typ

BAIAIR-64331SPA/02

Hersteller Artikel Nr.:

AIR-64331SPA/02

Leistung:

30 W

Nennstrom:

6.6 A

Sockel:

Kabel

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.036 kg

OSR Halogen airfield Reflektor MR16 Cable Female connector 30W 6.6A 64331SPA 48x50.4mm Flugfeldbefeuerungslampe