Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64333 C MR11 35x35.3 6.6A 40W-15

kopierenkopieren
OSRAM - 64333 C MR11 35x35.3 6.6A 40W-15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIR-64333C/02

  • Leistung - 40 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 10000 lm

  • Sockel - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321104885

Sonepar Artikelnummer

120938924

Hersteller Artikelnummer

AIR-64333C/02

Hersteller Typ

BAIAIR-64333C/02

Hersteller Artikel Nr.:

AIR-64333C/02

Leistung:

40 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

10000 lm

Sockel:

Kabel

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.021 kg

OSR Halogen airfield Reflektor MR11 Cable 40W 6.6A 64333C 35x35.3mm Flugfeldbefeuerungslampe