Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64337 A MR16 45x50.4 6.6A 48W-15

kopierenkopieren
OSRAM - 64337 A MR16 45x50.4 6.6A 48W-15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIR-64337A48/02

  • Leistung - 48 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 20000 lm

  • Sockel - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321102737

Sonepar Artikelnummer

120938927

Hersteller Artikelnummer

AIR-64337A48/02

Hersteller Typ

BAIAIR-64337A48/02

Hersteller Artikel Nr.:

AIR-64337A48/02

Leistung:

48 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

20000 lm

Sockel:

Kabel

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.036 kg

OSR Halogen airfield Reflektor MR16 Cable Female connector 48W 6.6A Klar 64337A4815 45x50.4mm Flugfeldbefeuerungslampe