Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64337 B 48W-15

kopierenkopieren
OSRAM - 64337 B 48W-15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143990

  • Leistung - 48 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 20000 lm

  • Sockel - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321105226

Sonepar Artikelnummer

120935782

Hersteller Artikelnummer

143990

Hersteller Typ

BAI143990

Hersteller Artikel Nr.:

143990

Leistung:

48 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

20000 lm

Sockel:

Kabel

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.038 kg

OSR 64337 B Leads w/female round connectors 45X50.4mm 48W 20000cd 1500U Flugfeldbefeuerungslampe