Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64337 B MR16 45x50.4 6.6A 45W-15

kopierenkopieren
OSRAM - 64337 B MR16 45x50.4 6.6A 45W-15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIR-64337B45/02

  • Leistung - 45 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 19000 lm

  • Sockel - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321104700

Sonepar Artikelnummer

120938928

Hersteller Artikelnummer

AIR-64337B45/02

Hersteller Typ

BAIAIR-64337B45/02

Hersteller Artikel Nr.:

AIR-64337B45/02

Leistung:

45 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

19000 lm

Sockel:

Kabel

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.036 kg

OSR Reflektor MR16 Cable Female round connector 45W 6.6A 64337B 45-15 45x50.4mm Flugfeldbefeuerungslampe