Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64339 A 105W-10 6.6A

kopierenkopieren
OSRAM - 64339 A 105W-10 6.6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142169

  • Leistung - 105 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 30000 lm

  • Sockel - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321101600

Sonepar Artikelnummer

120934265

Hersteller Artikelnummer

142169

Hersteller Typ

BAI142169

Hersteller Artikel Nr.:

142169

Leistung:

105 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

30000 lm

Sockel:

Kabel

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.038 kg

OSR 64339 A 105W-10 6.6A 48X50.4mm 1000U Anschlussdrähte Flachstecker (female) Fahrzeuglampe