Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64340 R7S-15 12x65.6 6.6A 100W J1/82

kopierenkopieren
OSRAM - 64340 R7S-15 12x65.6 6.6A 100W J1/82

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIR-J182/02

  • Leistung - 100 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 2170 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300017266

Sonepar Artikelnummer

120938937

Hersteller Artikelnummer

AIR-J182/02

Hersteller Typ

BAIAIR-J182/02

Hersteller Artikel Nr.:

AIR-J182/02

Leistung:

100 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

2170 lm

Sockel:

R7s

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.019 kg

OSR Halogen airfield J1/82 R7s 240V 100W 6.6A Klar 64340 12x65.6mm Flugfeldbefeuerungslampe