Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64341 HLX-Z Male PK30D 15.2V 100W-15 6.6A Clear

kopierenkopieren
OSRAM - 64341 HLX-Z Male PK30D 15.2V 100W-15 6.6A Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142229

  • Leistung - 100 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 2700 lm

  • Sockel - PK30d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321345653

Sonepar Artikelnummer

120934310

Hersteller Artikelnummer

142229

Hersteller Typ

BAI142229

Hersteller Artikel Nr.:

142229

Leistung:

100 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

2700 lm

Sockel:

PK30d

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

OSR 64341 HLX-Z PK30D 15.2V 100W-15 6.6A 14X50mm 1500U Klar Male connector Flugfeldbefeuerungslampe