Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64342 HLX-C Male PK30D 100W-15 J1/80

kopierenkopieren
OSRAM - 64342 HLX-C Male PK30D 100W-15 J1/80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143992

  • Leistung - 100 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 2700 lm

  • Sockel - PK30d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321345677

Sonepar Artikelnummer

120935784

Hersteller Artikelnummer

143992

Hersteller Typ

BAI143992

Hersteller Artikel Nr.:

143992

Leistung:

100 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

2700 lm

Sockel:

PK30d

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

OSR 64342 HLX-C PK30D 13.5X56mm 15.2V 6.6A 100W J1/80 1500U FlugfeldbefeuerungslampeD