Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64346 G6.35 6.6A 100W J1/58

kopierenkopieren
OSRAM - 64346 G6.35 6.6A 100W J1/58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143962

  • Leistung - 100 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 2300 lm

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321106384

Sonepar Artikelnummer

120935754

Hersteller Artikelnummer

143962

Hersteller Typ

BAI143962

Hersteller Artikel Nr.:

143962

Leistung:

100 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

2300 lm

Sockel:

G6,35

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

OSR 64346 G6.35 13.5X47mm 6.6A 100W J1/58 1200U Flugfeldbefeuerungslampe