Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64361 HLX-A Female PK30D 150W-15 J1/83

kopierenkopieren
OSRAM - 64361 HLX-A Female PK30D 150W-15 J1/83

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143983

  • Leistung - 150 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 3600 lm

  • Sockel - PK30d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321345691

Sonepar Artikelnummer

120935775

Hersteller Artikelnummer

143983

Hersteller Typ

BAI143983

Hersteller Artikel Nr.:

143983

Leistung:

150 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

3600 lm

Sockel:

PK30d

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

OSR 64361 HLX-A PK30D 13.5X50mm 22.7V 6.6A 150W J1/83 1500U Flugfeldbefeuerungslampe