Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64361 HLX-Z Male PK30D 22.7V 150W-15 6.6A Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64361 HLX-Z Male PK30D 22.7V 150W-15 6.6A Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142213

  • Leistung - 150 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 3600 lm

  • Sockel - PK30d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321345714

Sonepar Artikelnummer

120934300

Hersteller Artikelnummer

142213

Hersteller Typ

BAI142213

Hersteller Artikel Nr.:

142213

Leistung:

150 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

3600 lm

Sockel:

PK30d

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

OSR 64361 HLX-Z PK30D 22.7V 150W-15 6.6A 14X50mm 1500U Klar Flugfeldbefeuerungslampe