Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 6438 SV8.5-8 10X31 12V 10W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 6438 SV8.5-8 10X31 12V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142312

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 10 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 120 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321094353

Sonepar Artikelnummer

120934373

Hersteller Artikelnummer

142312

Hersteller Typ

BAI142312

Hersteller Artikel Nr.:

142312

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

10 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

120 lm

Sockel:

SV8,5-8

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

12 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

31 mm

Durchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.005 kg

OSR 6438 SV8.5-8 10X31mm 12V 10W 500U Klar Nummernschild Innenleseleuchte Fahrzeuglampe