Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64380 R7S-18 15x65.6 6.6A 200W J1/40

kopierenkopieren
OSRAM - 64380 R7S-18 15x65.6 6.6A 200W J1/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIR-J140/02

  • Leistung - 200 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 4400 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300209944

Sonepar Artikelnummer

120938934

Hersteller Artikelnummer

AIR-J140/02

Hersteller Typ

BAIAIR-J140/02

Hersteller Artikel Nr.:

AIR-J140/02

Leistung:

200 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

4400 lm

Sockel:

R7s

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.017 kg

OSR J1/40 R7s 200W 6.6A Halogen 15x65.6mm Flugfeldbefeuerungslampe