Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64382 HLX-A Female PK30d 6.6A 200W 200-10 J1/84

kopierenkopieren
OSRAM - 64382 HLX-A Female PK30d 6.6A 200W 200-10 J1/84

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIR-J184A/02

  • Leistung - 200 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 4800 lm

  • Sockel - PK30d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321345738

Sonepar Artikelnummer

120938939

Hersteller Artikelnummer

AIR-J184A/02

Hersteller Typ

BAIAIR-J184A/02

Hersteller Artikel Nr.:

AIR-J184A/02

Leistung:

200 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

4800 lm

Sockel:

PK30d

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

OSR J1/84 PK30d 200W 6.6A HLX-A 200-10 13.5x57mm Flugfeldbefeuerungslampe