Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64386 G6.35 13.5x47 6.6A 200W J1/39

kopierenkopieren
OSRAM - 64386 G6.35 13.5x47 6.6A 200W J1/39

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIR-J139/02

  • Leistung - 200 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 4700 lm

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321106407

Sonepar Artikelnummer

120938933

Hersteller Artikelnummer

AIR-J139/02

Hersteller Typ

BAIAIR-J139/02

Hersteller Artikel Nr.:

AIR-J139/02

Leistung:

200 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

4700 lm

Sockel:

G6,35

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.011 kg

OSR Halogen airfield J1/39 G6.35 200W 6.6A 64386 13.5x47mm Flugfeldbefeuerungslampe