Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64502C 230V GX6.35 150W

kopierenkopieren
OSRAM - 64502C 230V GX6.35 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143826

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 4000 lm

  • Sockel - GX6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899080751

Sonepar Artikelnummer

120935631

Hersteller Artikelnummer

143826

Hersteller Typ

BAI143826

Hersteller Artikel Nr.:

143826

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

4000 lm

Sockel:

GX6,35

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Durchmesser:

18 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.014 kg

OSR 64502C GX6.35 18X55mm 230V 150W 3200K 4000lm 50U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe