Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64504 G6.35 230V 150W A1/248

kopierenkopieren
OSRAM - 64504 G6.35 230V 150W A1/248

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143948

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 4000 lm

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899101654

Sonepar Artikelnummer

120935740

Hersteller Artikelnummer

143948

Hersteller Typ

BAI143948

Hersteller Artikel Nr.:

143948

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

4000 lm

Sockel:

G6,35

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

62 mm

Durchmesser:

18 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.018 kg

OSR 64504 G6.35 18X62mm 230V 150W A1/248 3200K 4000lm 25U Studio-, Projektions- und Fotolampe