Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64505 GX6.35 230V 200W

kopierenkopieren
OSRAM - 64505 GX6.35 230V 200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P23064505/02

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 5100 lm

  • Sockel - GX6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321746078

Sonepar Artikelnummer

120942353

Hersteller Artikelnummer

P23064505/02

Hersteller Typ

BAIP23064505/02

Hersteller Artikel Nr.:

P23064505/02

Lampenleistung:

200 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

5100 lm

Sockel:

GX6,35

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

18.5 mm

Gesamtlänge:

53 mm

Durchmesser:

18.5 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.014 kg

OSR 64505 GX6.35 230V 200W Klar 3200K 25h 19x53mm Studio-, Projektions- und Fotolampe