Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64515 GX6.35 240V 300W

kopierenkopieren
OSRAM - 64515 GX6.35 240V 300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P24064515/02

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 8900 lm

  • Sockel - GX6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321746177

Sonepar Artikelnummer

120942389

Hersteller Artikelnummer

P24064515/02

Hersteller Typ

BAIP24064515/02

Hersteller Artikel Nr.:

P24064515/02

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

8900 lm

Sockel:

GX6,35

Farbtemperatur:

3350 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

18.5 mm

Gesamtlänge:

53 mm

Durchmesser:

18.5 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.014 kg

OSR 64515 GX6.35 240V 300W Klar 3300K 15h LCL27 18.5x53mm Studio-, Projektions- und Fotolampe