Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64516 GX6.35 230V 300W CP97

kopierenkopieren
OSRAM - 64516 GX6.35 230V 300W CP97

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P23064516/02

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 7900 lm

  • Sockel - GX6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321746191

Sonepar Artikelnummer

120942355

Hersteller Artikelnummer

P23064516/02

Hersteller Typ

BAIP23064516/02

Hersteller Artikel Nr.:

P23064516/02

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

7900 lm

Sockel:

GX6,35

Farbtemperatur:

3150 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

53 mm

Durchmesser:

18.5 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.014 kg

OSR 64516 CP97 GX6.35 230V 300W Klar 3150K 8140lm 75h 18.5x53mm Bühne/Theater Beleuchtung Studio-, Projektions- und Fotolampe