Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64540 GX6.35 240V 650W BVM

kopierenkopieren
OSRAM - 64540 GX6.35 240V 650W BVM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143952

  • Lampenleistung - 650 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 20000 lm

  • Sockel - GX6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899158245

Sonepar Artikelnummer

120935744

Hersteller Artikelnummer

143952

Hersteller Typ

BAI143952

Hersteller Artikel Nr.:

143952

Lampenleistung:

650 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

20000 lm

Sockel:

GX6,35

Farbtemperatur:

3400 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

BVM

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

57.5 mm

Durchmesser:

24 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.014 kg

OSR 64540 GX6.35 24X67.5mm 240V 650W BVM 3400K 20000lm 15U Studio-, Projektions- und Fotolampe