Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64540 GX6.35 24X58 230V 650W BVM

kopierenkopieren
OSRAM - 64540 GX6.35 24X58 230V 650W BVM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100239455

  • Lampenleistung - 650 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 20000 lm

  • Sockel - GX6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899158221

Sonepar Artikelnummer

120936783

Hersteller Artikelnummer

30100239455

Hersteller Typ

BAI30100239455

Hersteller Artikel Nr.:

30100239455

Lampenleistung:

650 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

20000 lm

Sockel:

GX6,35

Farbtemperatur:

3400 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

BVM

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

57.5 mm

Durchmesser:

24 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.014 kg

OSR 64540 GX6.35 24X58mm 230V 650W BVM 3400K 15U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe