Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64571 R7S 240-250V 800W P2/13 DXX

kopierenkopieren
OSRAM - 64571 R7S 240-250V 800W P2/13 DXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P240DXX/02

  • Lampenleistung - 800 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 21000 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300283388

Sonepar Artikelnummer

120942394

Hersteller Artikelnummer

P240DXX/02

Hersteller Typ

BAIP240DXX/02

Hersteller Artikel Nr.:

P240DXX/02

Lampenleistung:

800 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

21000 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

DXX

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

Doppelwendel

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

17 mm

Gesamtlänge:

80.3 mm

Durchmesser:

17 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.016 kg

OSR 64571N P2/13 DXX R7s 240V 800W 18760lm 75h 3200K Klar Halogen 17x80.3mm Studio-, Projektions- und Fotolampe