Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64572 R7S 230V 1000W P2/35

kopierenkopieren
OSRAM - 64572 R7S 230V 1000W P2/35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143786

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 26000 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321325181

Sonepar Artikelnummer

120935594

Hersteller Artikelnummer

143786

Hersteller Typ

BAI143786

Hersteller Artikel Nr.:

143786

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

26000 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

88.4 mm

Durchmesser:

18 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.022 kg

OSR 64572 R7S 18X88.4mm 230V 1000W 3200K 26000lm 150U Studio-, Projektions- und Fotolampe