Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

OSRAM - 64575 GX6.35 24X68 230V 1000W EGY

kopierenkopieren
OSRAM - 64575 GX6.35 24X68 230V 1000W EGY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100239465

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lichtstrom - 33000 lm

  • Sockel - GX6,35

  • Farbtemperatur - 3400 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899274556

Sonepar Artikelnummer

120936785

Hersteller Artikelnummer

30100239465

Hersteller Typ

BAI30100239465

Hersteller Artikel Nr.:

30100239465

Lampenleistung:

1000 W

Lichtstrom:

33000 lm

Sockel:

GX6,35

Farbtemperatur:

3400 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

EGY

Wendelform:

ohne

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

23 mm

Gesamtlänge:

67.5 mm

Durchmesser:

24 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.027 kg

OSR 64575 GX6.35 24X68mm 230V 1000W EGY 3400K 75U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe