Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64576 GX6.35 24X68 230V 1000W P2/17

kopierenkopieren
OSRAM - 64576 GX6.35 24X68 230V 1000W P2/17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100239460

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 28000 lm

  • Sockel - GX6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899274532

Sonepar Artikelnummer

120936784

Hersteller Artikelnummer

30100239460

Hersteller Typ

BAI30100239460

Hersteller Artikel Nr.:

30100239460

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

28000 lm

Sockel:

GX6,35

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

23 mm

Gesamtlänge:

67.5 mm

Durchmesser:

24 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.031 kg

OSR 64576 GX6.35 24X68mm 230V 1000W P2/17 3200K 75U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe