Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64583 R7S 230V 1000W P2/20

kopierenkopieren
OSRAM - 64583 R7S 230V 1000W P2/20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230P220/02

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 27000 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300249094

Sonepar Artikelnummer

120942381

Hersteller Artikelnummer

P230P220/02

Hersteller Typ

BAIP230P220/02

Hersteller Artikel Nr.:

P230P220/02

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

27000 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

114.2 mm

Durchmesser:

10 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.022 kg

OSR 64583 P2/20 R7s 230V 1000W 26205lm Klar 3200K Halogen 10x114.2mm 300U Studio-, Projektions- und Fotolampe