Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64602 G6.35 12V 50W M/134

kopierenkopieren
OSRAM - 64602 G6.35 12V 50W M/134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144025

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - G6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321107077

Sonepar Artikelnummer

120935814

Hersteller Artikelnummer

144025

Hersteller Typ

BAI144025

Hersteller Artikel Nr.:

144025

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.007 kg

OSR 64602 G6.35 11.5X44mm 12V 50W M/134 3050K 1000lm 1100u