Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64602 G6.35 12X44 12V 50W M/134

kopierenkopieren
OSRAM - 64602 G6.35 12X44 12V 50W M/134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01264602/02

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 1000 lm

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681124604

Sonepar Artikelnummer

120942269

Hersteller Artikelnummer

P01264602/02

Hersteller Typ

BAIP01264602/02

Hersteller Artikel Nr.:

P01264602/02

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1000 lm

Sockel:

G6,35

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Gesamtlänge:

44 mm

Durchmesser:

11.5 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

OSR 64602 G6.35 12V 50W Klar 1000lm 11.5x44mm Projektions Beleuchtung Studio-, Projektions- und Fotolampe