Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64607 GZ6.35 42X51 8V 50W A1/229 EFM

kopierenkopieren
OSRAM - 64607 GZ6.35 42X51 8V 50W A1/229 EFM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P008EFM/02

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 8 V

  • Nennstrom - 6250 mA

  • Sockel - GZ6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300006789

Sonepar Artikelnummer

120942265

Hersteller Artikelnummer

P008EFM/02

Hersteller Typ

BAIP008EFM/02

Hersteller Artikel Nr.:

P008EFM/02

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

8 V

Nennstrom:

6250 mA

Sockel:

GZ6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.036 kg

OSR 64607 A1/229 EFM Reflektor MR16 GZ6.35 8V 50W 3200K 50h Klar LCL32 50h 42x51mm Projektions Beleuchtung