Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64610 HLX G6.35 12V 50W A1/220 BRL

kopierenkopieren
OSRAM - 64610 HLX G6.35 12V 50W A1/220 BRL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P012BRL/02

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - G6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300006697

Sonepar Artikelnummer

120942275

Hersteller Artikelnummer

P012BRL/02

Hersteller Typ

BAIP012BRL/02

Hersteller Artikel Nr.:

P012BRL/02

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.007 kg

OSR 64610 HLX A1/220 BRL G6.35 12V 50W 1600lm Klar 3350K 50h Halogen LCL30 11.5x44mm Projektions Beleuchtung