Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64615 HLX GZ6.35 12V 75W A1/230 EFN

kopierenkopieren
OSRAM - 64615 HLX GZ6.35 12V 75W A1/230 EFN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P012EFN/02

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 6250 mA

  • Sockel - GZ6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300006796

Sonepar Artikelnummer

120942277

Hersteller Artikelnummer

P012EFN/02

Hersteller Typ

BAIP012EFN/02

Hersteller Artikel Nr.:

P012EFN/02

Lampenleistung:

75 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

6250 mA

Sockel:

GZ6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.036 kg

OSR 64615 HLX A1/230 EFN Reflektor MR16 GZ6.35 12V 75W Klar Halogen LCL32 51x42mm 3200K 50h Projektions Beleuchtung