Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64617 G5.3-4.8 12V 35X36 75W 25h

kopierenkopieren
OSRAM - 64617 G5.3-4.8 12V 35X36 75W 25h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01264617/02

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 6250 mA

  • Sockel - G5,3-4,8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300231211

Sonepar Artikelnummer

120942270

Hersteller Artikelnummer

P01264617/02

Hersteller Typ

BAIP01264617/02

Hersteller Artikel Nr.:

P01264617/02

Lampenleistung:

75 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

6250 mA

Sockel:

G5,3-4,8

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.019 kg

OSR 64617 G5.3-4.8 12V 75W 35x36mm Projektions Beleuchtung Studio-, Projektions- und Fotolampe