Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64618 GX5.3 13.8V 85W DED

kopierenkopieren
OSRAM - 64618 GX5.3 13.8V 85W DED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P013DED/02

  • Lampenleistung - 85 W

  • Lampenspannung - 13.8 V

  • Lichtstrom - 150 lm

  • Sockel - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300017402

Sonepar Artikelnummer

120942288

Hersteller Artikelnummer

P013DED/02

Hersteller Typ

BAIP013DED/02

Hersteller Artikel Nr.:

P013DED/02

Lampenleistung:

85 W

Lampenspannung:

13.8 V

Lichtstrom:

150 lm

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

DED

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

44.5 mm

Durchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.034 kg

OSR 64618 GX5.3 13.8V 85W 1000U 150lm DED Studio-, Projektions- und Fotolampe