Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64620 GZ6.35 15V 150W EFR-5 500U

kopierenkopieren
OSRAM - 64620 GZ6.35 15V 150W EFR-5 500U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P015EFR5/02

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 15 V

  • Nennstrom - 10000 mA

  • Sockel - GZ6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300797397

Sonepar Artikelnummer

120942294

Hersteller Artikelnummer

P015EFR5/02

Hersteller Typ

BAIP015EFR5/02

Hersteller Artikel Nr.:

P015EFR5/02

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

15 V

Nennstrom:

10000 mA

Sockel:

GZ6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.034 kg

OSR 64620 EFR-5 Reflektor MR16 GZ6.35 15V 150W Halogen LCL32 42x50mm 500U Studio-, Projektions- und Fotolampe