Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64623 HLX GY6.35 12V 100W M28 EVA

kopierenkopieren
OSRAM - 64623 HLX GY6.35 12V 100W M28 EVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P012EVA/02

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - GY6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300012018

Sonepar Artikelnummer

120942281

Hersteller Artikelnummer

P012EVA/02

Hersteller Typ

BAIP012EVA/02

Hersteller Artikel Nr.:

P012EVA/02

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

GY6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.008 kg

OSR 64623 HLX M28 EVA GY6.35 12V 100W Klar 2800lm 3300K Halogen LCL30 11.5x44mm 2000U Projektions Beleuchtung