Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64624 G5.3 35x35.5 12V 100W

kopierenkopieren
OSRAM - 64624 G5.3 35x35.5 12V 100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTL64624/02

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - G5,3-4,8

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300013916

Sonepar Artikelnummer

120939557

Hersteller Artikelnummer

DTL64624/02

Hersteller Typ

BAIDTL64624/02

Hersteller Artikel Nr.:

DTL64624/02

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

G5,3-4,8

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.019 kg

OSR 64624 G5.3-4.8 12V 100W 35x35.5mm Lampe für medizinische Anwendungen