Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64627 HLX GZ6.35 12V 100W A1/231 EFP

kopierenkopieren
OSRAM - 64627 HLX GZ6.35 12V 100W A1/231 EFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P012EFP/02

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - GZ6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300006802

Sonepar Artikelnummer

120942278

Hersteller Artikelnummer

P012EFP/02

Hersteller Typ

BAIP012EFP/02

Hersteller Artikel Nr.:

P012EFP/02

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

GZ6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.036 kg

OSR 64627 HLX A1/231 EFP Reflektor MR16 GZ6.35 12V 100W Klar 3400K Halogen LCL32 51x42mm 50h Projektions Beleuchtung