Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64628 GY9.5 12V 100W A1/261 FDT

kopierenkopieren
OSRAM - 64628 GY9.5 12V 100W A1/261 FDT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P012FDT/02

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - GY9,5

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321099549

Sonepar Artikelnummer

120942284

Hersteller Artikelnummer

P012FDT/02

Hersteller Typ

BAIP012FDT/02

Hersteller Artikel Nr.:

P012FDT/02

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

GY9,5

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.015 kg

OSR 64628 A1/261 FDT GY9.5 12V 100W Klar Halogen LCL27 13x57mm Studio-, Projektions- und Fotolampe